曜日別特売
SPM13-40 丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ 01064105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPM13-40 丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ 01064105
SPM13-40 丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ 01064105

丸線コイルスプリング(35%タワミ)

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径D(Φmm)13
全長L(mm)40
線径d(Φmm)1.4
1.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.75
0.85
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.2
2.3
2.4
2.6
2.8
3
最大荷重(N)41.2
41.2
10.3
13.7
14.7
17.7
20.6
23.5
24
25.5
30.4
34.3
35.3
42.2
46.1
51
53
54.9
55.9
58.8
59.8
61.8
64.7
65.9
68.6
71.6
77.5
82.4
85.3
92.7
92.9
94.1
103
110.8
119.6
137.3
154
171.6
内容量1本注文コード01064105品番SPM13-40
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
¥89
外径D(Φmm)
13
全長L(mm)
40
寸法F(mm)
max14
最大荷重(N)
41.2
密着長さ(mm)
14.5
材質
SWP-A
線径d(Φmm)
1.4
使用可能回数
100万回
注意
※SPMタイプの外径D=Φ6未満は両端面無研削です。
※密着長は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01064622
2025-09-06
用途: 高圧洗浄機の修理
製造業

ケルヒャーk4.00の修理に使用しました。
10年程度使用して水圧低下、圧力スイッチ不良となっておりましたが
スイッチ接点のリレー化と同時にポンプ部もオーバーホール、スプリングが破損していた為取り替えしました。
修理後は問題なく稼働しています。

対象商品 : 01063956
2024-06-01
用途: 散水ノズルの修理

散水ノズルのストップ栓のバネが経年劣化で破損し水が止まらなくなったので交換しました。92円で元通り使えるようになりました。部品1つからでも買えるのはありがたいです。

対象商品 : 01063606
2024-05-25
用途: バイク整備作業
飯塚貴夫 様(製造業)

バイク旧車整備における純正絶版部品の代替え品として使用しました。

対象商品 : 01063606
2022-11-07
用途: カラビナの修理時
株式会社家具の竹村 様

比較的強度があり、しっかり圧力がかかります。
単品販売が嬉しいです。

対象商品 : 01063606
2019-06-01
用途: 特殊機械のメンテナンス
有限会社尾崎商店 様

数字でたわみ量が出ていますが、専門家でないので感じがわかりませ、何種類か購入し良い感じのものを使用しました、こうゆう時1本ずつ買えるので助かります。

対象商品 : 01063676
2016-01-12
用途: ホビー
artstyle 様

サイズ、性能、ともに大満足です☆今後もヨロシクお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする