※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLH-400-85L ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛 01065846 GLH-400-85L ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛 01065846 GLH-400-85L ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛 01065846

ゴールドリフター(油圧・足踏式)

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01065846 品番 GLH-400-85L
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
積載荷重(kg)400 耐荷重(kg)400 均等荷重(kg)400 テーブル寸法幅(mm)600 テーブル寸法奥行(mm)900 最低位(mm)86 最高位(mm)787 車輪径(Φmm)自在車150 固定車75 質量(kg)85 材質(本体)スチール 材質(車輪)(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン 仕様油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置 種別低床 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 ペダル回数70 全長LL(mm)1275 ストロークST(mm)699 テーブル高さH〜H1(mm)86〜785
関連資料:図面資料(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01065828
2022-07-28
用途:
地面側の製品を移動させて、1メートル上の台にしまう
農・林・水産業

前タイヤが、直進で小回りに使いにくい。
前にアングルを溶接して自在キャスターを取り付けた。
小回りがしやすくなって、使い易さがました。

1人が参考にしています
対象商品:
01065837
2016-01-10
用途:
台車の昇降
大野紙工所 様

台車ごと昇降させる都合上、この低床タイプを探していました。
ペダルで上昇出来るので、ハンドリフターよりも楽です。
下降はレバーの方が便利だと思うのですが。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする