曜日別特売
MB4-60 六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG 01066887

六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M4
寸法L(mm)60
内容量1袋(10個)注文コード01066887品番MB4-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ねじ径M4寸法L(mm)60ねじピッチ0.7材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-03
用途: 電子回路基板用の脚

基板を浮かす脚に使うので一度に4箇所つかいます、このタイプは、色々な長さのサイズが有り重宝してます 10個入りの為かなりおとくで毎回リピートしてます。

対象商品 : 01066853
2023-06-13
用途: スペーサーが必要な時
サービス業

ネジの垂直度もよく、支柱として役立つものでした。おすすめです。5本単位で購入できればいいと思う。

対象商品 : 01066887
2022-11-21
用途: 部品作り

欲しいサイズにちょうど合ってました、色々な手間が省けて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 01066853
2023-02-26
用途: 機器製作
製造業

ごく少量の用途だったので助かりました。もちろん品質に問題なし。

対象商品 : 01066862
2021-09-21
用途: アクリルカバー取り付け
アテック

普通です。あとは20個入り30個入りとかあれば助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 01066826
2021-01-15
用途: 電子基板固定のための支柱
データランドコムサービス業

今までは、電子部品を取り扱う店舗でしか購入出来ませんでしたが、モノタロウで試しに探してみたところヒット。それも、良心的な値段で、かつ、サイズも様々バリエーションが有り、品質も申し分なく大変助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 01066844
2021-03-10
用途: LED化工事
ルミーテック株式会社

簡易に延長が出来、特に外装が見える場所では無いので問題無く使用出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 05769785
2020-08-25
用途: DIYあれこれ

必要な機能(寸法、加工など)を備えている買っても損しない”一般的な”スペーサー

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4025:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする