※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の FA用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 可動用ケーブル
多関節ロボット用ケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全410種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01067806
品番
EXT-3D/CL3X/2517 300V 4P×AWG24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
8
対数(P)
4
導体外径(Φmm)
0.59
全長(m)
20
色
ダークブルー
AWG
24
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表