サーマルリレー TH-Tシリーズ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ヒータ呼び(A)0.24 フレームT18 注文コード01074535 品番TH-T18 0.24A
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はヒータ呼び・フレーム・内容量など140種類から選べます 他の種類を見る

電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。
手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。
動作表示付
トップフリー構造。

種類サーマルリレー 定格使用電流(A)[AC-15級(交流電磁接触器コイルの開閉)a接点/b接点]:(AC24V)2/2、(AC120V)2/2、(AC240V)1/1、(AC550V)0.3/0.3、[DC-13級(直流電磁接触器コイルの開閉)]:(DC24V)0.5、(DC110V)0.2、(DC220V)0.1 補助接点1a1b 長さ(mm)55 幅(mm)45 厚さ(mm)76.5 フレームT18 ヒータ呼び(A)0.24 ヒートエレメント定格整定範囲 (A)0.2〜0.32 質量(kg)0.11 開放熱電流(A)2 用途モータの一般的な過負荷・拘束保護 仕様●電磁開閉器用●端子部仕様:標準仕様●組み合せる電磁接触器のフレーム:T10、T12、T20 型式TH-T サイズ圧着端子:主回路/1.25-3.5〜2-3.5、5.5-S3、操作回路/1.25-3.5〜2-3.5 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 定格絶縁電圧(V)690 リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式 機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック 使用周波数(Hz)0(DC)〜400 消費電力(VA)整定時:最小0.8、最大1.8 最小適合負荷20V 5mA 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動(m/s2)19.6(10〜55Hz) 周囲温度(℃)-10〜40(基準は20、盤内最高温度55) ねじサイズ主回路端子:M3.5、補助端子:M3.5 適合電線サイズ主回路:Φ1.6、0.75〜2.5mm2、操作回路:Φ1.6、0.75〜2.5mm2 素子数2 適合サーマルリレー2素子 耐振性10〜55Hz 19.6m/s2
注意
※T18フレームはUT-HZ18と組合せることにより、単体使用(ねじ取付けまたはIEC35mmレール取付け)が可能です。
T25フレームの単体取付け用はUN-RM20と組合せることによりIEC35mmレール取付けが可能です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
電気工事
教育・研究機関

古い開閉器が壊れやすくなってい来ているので使用しているサーマルリレーの予備を用意しておくことにした。
当日出荷ではあるがすぐ直したいときにないと困る。

2025-01-29
用途:
電気工事
建設業・工事業

ごく一般的な三菱電機製の製品です。しかしながら在庫保有数や商品ラインナップは非常に良いと思います。

対象商品:
21033163
2024-03-28
用途:
機械メンテナンスの時に
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とても良い、三菱電機の電磁開閉器は、とてもつかいさすいので。

対象商品:
01075287
2023-11-18
用途:
機械の修理

モーターがトラブって火を噴いたら、サーマルのT1・T3に全く導通がなくなった。接触器は無事だったので、納期が半年のセットを購入しようかと悩んでいたら、サーマルだけあって早く安く修理できて助かった。

対象商品:
21033224
2023-02-07
用途:
制御盤製作時
タカシマ電工株式会社 様 (製造業)

メーカー在庫が無い中、買うことができて、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
01075122
2022-02-06
用途:
制御盤のメンテナンス
有限会社永田電機 様 (建設業・工事業)

制御盤のメンテナンスに使用しています。メーカー品であり互換性もあります。

1人が参考にしています
対象商品:
01075463
2021-12-18
用途:
動力機械の修理作業

定番のサーマルリレーです。動力モーターの出力が変更になったので交換しました。

対象商品:
01074605
2021-11-22
用途:
電気設備の更新にて使用。
下妻施設管理株式会社 様

電磁接触器の純正部品ですので、取付配線が正確でスムーズでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする