開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

(64件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC200 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.2 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7 適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.2 注文コード01076075 品番MSO-T10 0.1KW 200V AC200V
参考基準価格(税別)¥9,950 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はコイル定格電圧・適合モータ容量・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。

モーター容量(kW)0.1 補助接点1a フレームT10 適合サーマルリレー2素子サーマルリレー付、(形名)TH-T18 ヒータ呼び(A)0.7 ヒートエレメント定格整定範囲 (A)0.55〜0.85 コイル定格電圧(V)AC200 タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200 仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力:常時/7VA、投入瞬時/45VA 長さ(mm)115 幅(mm)46 厚さ(mm)79 質量(kg)0.36 取付方式IEC35mmレール、ねじ 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 シリーズMSO-T 定格絶縁電圧(V)690 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)11/(380〜440V)7/(500〜550V)6、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)20/(380〜440V)11 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200 開放熱電流(A)20 操作方式操作コイル、操作回路標準仕様 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.2 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7 適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01077974
2025-12-26
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

早く届いて助かりました。製品は電磁開閉器でしたが、カバーが付いて取り付ける前は、いいなと思いましたが。
取付中にネジが外れたりした時に、カバーまで外れて少し不便でした

2025-03-21
用途:
新規構築時
建設業・工事業

申し訳ございませんがまだ使用しておりません。過去の実績から間違いないモノと確信しております。

2025-10-10
用途:
ゴミ処理機の配電盤

値段も手ごろですが、何と言っても配送が早いのが決め手です。さすがモノタロウさんです。

2024-11-22
用途:
電気工事
教育・研究機関

古い開閉器が壊れたがメーカーで調べれは後継機種が分かるので色々な種類を扱っているので助かります。

1人が参考にしています
2024-10-22
用途:
工場内修理用
製造業

工場内設備の電源回路修理用に購入しました
三菱製で安心です

対象商品:
01076373
2024-06-04
用途:
機械のメンテナンス、修理に
新広島テック電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前から三菱電機製品のマグネットスイッチは、使っているので、これと言って問題はないです。

対象商品:
01076188
2024-03-05
用途:
同社製旧式品との交換

標準で端子台カバーが装着されているので、作業後の安全性は高いです
カバーは取り外し可能ですので、交換元の配線が丸端子でも安心です

対象商品:
01076172
2023-05-24
用途:
動力制御盤の電磁開閉器更新作業に使用しました。
下妻施設管理株式会社 様

旧型製品と取付け寸法が同じで作業効率が大変良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする