曜日別特売
MSO-T12 1KW 200V AC200V 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機 01076382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

(64件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC200適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7注文コード01076382品番MSO-T12 1KW 200V AC200V
参考基準価格(税別)¥12,660販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。

モーター容量(kW)1補助接点1a1bフレームT12適合サーマルリレー2素子サーマルリレー付、(形名)TH-T18ヒータ呼び(A)5ヒートエレメント定格整定範囲 (A)4~6コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力:常時/7VA、投入瞬時/45VA長さ(mm)115幅(mm)46厚さ(mm)79質量(kg)0.38取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60シリーズMSO-T定格絶縁電圧(V)690定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)13/(380~440V)9/(500~550V)9、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)20/(380~440V)13機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200開放熱電流(A)20操作方式操作コイル、操作回路標準仕様適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5適合モータ容量(200~220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01077974
2025-12-26
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

早く届いて助かりました。製品は電磁開閉器でしたが、カバーが付いて取り付ける前は、いいなと思いましたが。
取付中にネジが外れたりした時に、カバーまで外れて少し不便でした

2025-03-21
用途: 新規構築時
建設業・工事業

申し訳ございませんがまだ使用しておりません。過去の実績から間違いないモノと確信しております。

2025-10-10
用途: ゴミ処理機の配電盤

値段も手ごろですが、何と言っても配送が早いのが決め手です。さすがモノタロウさんです。

2024-11-22
用途: 電気工事
教育・研究機関

古い開閉器が壊れたがメーカーで調べれは後継機種が分かるので色々な種類を扱っているので助かります。

1が参考にしています
2024-10-22
用途: 工場内修理用
製造業

工場内設備の電源回路修理用に購入しました
三菱製で安心です

対象商品 : 01076373
2024-06-04
用途: 機械のメンテナンス、修理に
新広島テック電機電気・ガス・熱供給・水道業

以前から三菱電機製品のマグネットスイッチは、使っているので、これと言って問題はないです。

対象商品 : 01076188
2024-03-05
用途: 同社製旧式品との交換

標準で端子台カバーが装着されているので、作業後の安全性は高いです
カバーは取り外し可能ですので、交換元の配線が丸端子でも安心です

対象商品 : 01076172
2023-05-24
用途: 動力制御盤の電磁開閉器更新作業に使用しました。
下妻施設管理株式会社

旧型製品と取付け寸法が同じで作業効率が大変良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする