三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁開閉器その他関連用品
操作コイル用サージ吸収器ユニット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●端子部仕様:標準仕様●内部素子仕様:バリスタ電圧 470V
適合機種
交流操作:S-T10〜T50、SR-T5、T9/直流操作:SD-T12〜T50、SRD-T5、T9/機械ラッチ式(交流操作)投入コイル:SL-T21〜T50、SRL-T5/機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21〜T50、SRLD-T5
注文コード
01076872
品番
UT-SA22 AC200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,880
この商品は
仕様・適合機種
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●端子部仕様:標準仕様●内部素子仕様:バリスタ電圧 470V
適合機種
交流操作:S-T10〜T50、SR-T5、T9/直流操作:SD-T12〜T50、SRD-T5、T9/機械ラッチ式(交流操作)投入コイル:SL-T21〜T50、SRL-T5/機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21〜T50、SRLD-T5
型式
外付けサージ吸収器
タイプ
バリスタ+表示灯付
種類
オプションユニット
取付方式
トップオン
定格電圧(V)
AC200(DC共用)
呼び
AC200V
取付け方法
トップオン