仕様●端子部仕様:標準仕様●内部素子仕様:バリスタ電圧 120V、0.1μF47Ω
適合機種交流操作:S-T10〜T50、SR-T5、T9/直流操作:SD-T12〜T50、SRD-T5、T9/機械ラッチ式(交流操作)投入コイル:SL-T21〜T50、SRL-T5/機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21〜T50、SRLD-T5
型式外付けサージ吸収器
タイプバリスタ+CR付
種類オプションユニット
取付方式トップオン
定格電圧(V)AC48(DC共用)
呼びAC48V
取付け方法トップオン