UT-AX2 2A 電磁開閉器用 補助接点ユニット 三菱電機 長さ45mm  UT-AX2 2A 01076933

電磁開閉器用 補助接点ユニット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フレーム2 仕様●ツイン接点内蔵●端子部仕様:標準仕様●UT-AX11との組合わせ使用はできません 注文コード01076933 品番UT-AX2 2A
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はフレーム・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
種類オプションユニット 補助接点2a 仕様●ツイン接点内蔵●端子部仕様:標準仕様●UT-AX11との組合わせ使用はできません 取付け方法ヘッドオン 適合機種電磁接触器、電磁継電器:(交流操作)S-T10〜T50、SR-T5/(直流操作)SD-T12〜T50、SRD-T5 種別追加補助接点ユニット 長さ(mm)45 幅(mm)18.5 高さ(mm)30 取付方式ヘッドオン 極数2 フレーム2 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 開放熱電流(A)10
注意
※UT-AX11との組合わせ使用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01076942
2020-02-13
用途:
外部無電圧用カウンター設置のため購入
電気・ガス・熱供給・水道業

接点の不具合もなく問題なく使用できています。
後付けする際には非常に便利なので、おすすめです。

対象商品:
01076976
2018-03-12
用途:
機械のメンテ
ヤンマー株式会社 様 (製造業)

欲しい時にすぐに手に入り大変満足です。また、注文の日が割引の日だったので定価よりも安価に買えたので大満足です。

対象商品:
01076933
2018-04-06
用途:
制御盤の改造
建設業・工事業

品薄な商品でしたが、納入も即日で大変助かりました。

対象商品:
01076933
2018-01-11
用途:
制御盤改造工事
製造業

正面へ取り付けるだけで接点の増設ができるのでリレーなど追加配線が不要、また場所も取らず非常に便利。

対象商品:
01076942
2017-07-31
用途:
盤製作
建設業・工事業

大変よい品物です。納期が早いので大変助かっています。

対象商品:
01076942
2017-07-02
用途:
制御回路の追加

こういう小物も用意していただけると大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする