曜日別特売
S-2×T25 AC200V 電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機 01077064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ

(7件のレビュー)
内容量1台
コイル定格電圧(V)AC200~240
補助接点2a2b×2
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5
内容量1台注文コード01077064品番S-2×T25 AC200V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)5.5
(380-440V)11
(500-550V)11
種類電磁接触器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11定格使用電流(A)抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)32/(380~440V)32/(500~550V)32補助接点2a2b×2長さ(mm)81幅(mm)136厚さ(mm)81フレームT25コイル定格電圧(V)AC200~240開放熱電流(A)32、補助接点:10取付け方法ねじ、DINレール質量(kg)0.41定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~220V)26、(380~440V)25、(500~550V)20仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/7、投入瞬時/45種別標準仕様形取付方式ねじ、DINレール形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様適合モータ容量(200~220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21034073
2025-09-21
用途: マグネットスイッチ交換

使用していた物が摩耗し漏電していたので同じ物に交換しました。
配送も早く助かりました。

対象商品 : 01077046
2025-06-14
用途: 機械保守
建設業・工事業

物は問題ないです。端子カバーも標準でついてきて至れり尽くせり。画像のような渡り線及び取付ビスはついてこないので要注意です。

対象商品 : 01077082
2023-03-13
用途: 自動制御
建設業・工事業

商品の発送が迅速で満足しました。
顧客に大変喜ばれた。

対象商品 : 01077012
2021-05-25
用途: 制御盤のメンテナンス
土田制御

いつも仕入れている商社に見積もりをお願いしたところ御社より高い金額が回答されました。
その商社は同じ市内なのにちょっと距離が遠いため配達してくれません。
私の所からはおおむね50Km離れているため注文品は受け取りに行かなければなりません。
そのため御社の送料の3倍くらい経費がかかります。
今後は仕入れ先を御社に切り替えようと思っています。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 01077037
2018-06-19
用途: モーターの制御

S-2×T21 AC100V の幅Bは、63ではなく、136ではないでしょうか。(三菱電機のカタログを調べました)

2が参考にしています
対象商品 : 01077082
2016-11-01
用途: ホイストクレーンの走行マグネット(保守・交換用)
製造業

メーカーサイトでS-Nシリーズ(生産終了品)の代替機種として紹介されていたので購入したが、そもそも端子の径が違う。S-Nは4㎜だがこちらは3.5㎜。3.5㎜の圧着端子など用意して無いのでペンチで扁平させて無理やり結線。小型化もよいが、小さくて作業しづらい。接点のカバー(端子カバーではない)が簡単に外せないので今後メンテ時に、接点の溶着や溶断が目視できず大変そう。値段は安かったが、以上の点から今後は他メーカーへ切り替えようか、考えている。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 01077037
2015-10-13
用途: 検査装置への組込み

仕入れ業者より早く入手できる点がありがたい。
商品に関しては今まで使っているので特に問題はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする