電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

(61件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC200 フレームT21 補助接点2a2b 注文コード01077222 品番S-T21 AC200V
参考基準価格(税別)¥13,970 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はコイル定格電圧・フレーム・補助接点など84種類から選べます 他の種類を見る

IEC35mmレール取り付け可能

定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)4
(380-440V)7.5
(500-550V)7.5
種類電磁接触器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)20/(380〜440V)20/(500〜550V)17、三相かご形モータ(AC-4級):(200〜220V)18/(380〜440V)13/(500〜550V)10、単相モータ(AC-3級):(100〜110)20/(200〜220)20、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)32/(380〜440V)32、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)20/(48V以下)15/(110V以下)8/(220V以下)2、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)20/(48V以下)20/(110V以下)15/(220V以下)10、直流電磁石負荷(DC-13級)単極:(24V以下)12/(48V以下)8/(110V以下)1.5/(220V以下)0.25、直流電磁石負荷(DC-13級)2極直列:(24V以下)20/(48V以下)12/(110V以下)3/(220V以下)1.2、直流電磁石負荷(DC-13級)3極直列:(24V以下)20/(48V以下)15/(110V以下)10/(220V以下)4 補助接点2a2b 長さ(mm)81 幅(mm)63 厚さ(mm)81 フレームT21 コイル定格電圧(V)AC200 定格絶縁電圧(V)690 種別標準仕様形 消費電力(W)2.4 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格周波数(Hz)50/60 質量(kg)0.41 取付方式ねじ、DINレール 仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力:常時/7投入瞬時/75 トラスコ品番777-7949 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 接点構成(主接点)3a 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回 汚染度(使用環境)3 開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200 開放熱電流(A)32、補助接点:10 アズワン品番64-3205-10 操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様 適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-24
用途:
既存のマグネットスイッチの交換
農・林・水産業

従来使っていたS-T35より小さくて交換しやすかったです。
補助接点を使わないから、サーマルリレーを再利用して安く交換できました。

1人が参考にしています
2025-01-09
用途:
制御盤機器取替
建設業・工事業

型式によっては、納期遅延ですが、在庫があり即納だったので、助かりました。

2025-01-06
用途:
機械の修理

コイルのAC100Vタイプが在庫でありすぐに入荷できたので助かりました。

2024-11-22
用途:
電気工事
教育・研究機関

古い開閉器が壊れやすくなってきたので接触器とサーマルリレーを予備として購入した。
当日出荷ではあるが在庫があると安心する。

対象商品:
21034134
2024-07-02
用途:
機械のメンテナンス

地元の電材屋に納期を確認したら4ケ月先になると言われ困っていたところ、モノタロウでは倉庫在庫品で注文したら翌日に届きました。本気で助かりました。本当ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
01077186
2024-06-24
用途:
井戸ポンプ操作時
栗原電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

先ずは、早急に配達されたことに感謝します。
工事店のものですが、商品も数多く用意されていて分かりやすく説明してあるので選ぶときも迷わず注文することができましたありがとうございました。また使わせていただきます。

1人が参考にしています
2025-01-02
用途:
検査装置
テクノワン 様

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

対象商品:
01077353
2024-08-12
用途:
防霜ファンの修理
農・林・水産業

定価より だいぶ安く手に入れることが出来て ラッキーでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする