曜日別特売
S-T12 AC200V 2A 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 01077308

電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

(61件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個フレームT12補助接点2a注文コード01077308品番S-T12 AC200V 2A
参考基準価格(税別)¥7,340販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

IEC35mmレール取り付け可能

定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)2.7
(380-440V)4
(500-550V)5.5
種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)13/(380~440V)9/(500~550V)9、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)11/(380~440V)9/(500~550V)9、単相モータ(AC-3級):(100~110)13/(200~220)13、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)20/(380~440V)13、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)12/(48V以下)6/(110V以下)4/(220V以下)1.2、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)12/(48V以下)12/(110V以下)10/(220V以下)7、直流電磁石負荷(DC-13級)単極:(24V以下)7/(48V以下)5/(110V以下)1.2/(220V以下)0.2、直流電磁石負荷(DC-13級)2極直列:(24V以下)12/(48V以下)6/(110V以下)3/(220V以下)0.5、直流電磁石負荷(DC-13級)3極直列:(24V以下)12/(48V以下)10/(110V以下)5/(220V以下)2補助接点2a長さ(mm)75幅(mm)44厚さ(mm)78フレームT12コイル定格電圧(V)AC200定格絶縁電圧(V)690種別標準仕様形消費電力(W)2.2定格インパルス耐電圧(kV)6定格周波数(Hz)50/60質量(kg)0.27取付方式ねじ、DINレール仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力:常時/7投入瞬時/45形式交流操作形周波数(Hz)50/60接点構成(主接点)3a機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200開放熱電流(A)20、補助接点:10操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様適合モータ容量(200~220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 既存のマグネットスイッチの交換
農・林・水産業

従来使っていたS-T35より小さくて交換しやすかったです。
補助接点を使わないから、サーマルリレーを再利用して安く交換できました。

1が参考にしています
2025-01-09
用途: 制御盤機器取替
建設業・工事業

型式によっては、納期遅延ですが、在庫があり即納だったので、助かりました。

2025-01-06
用途: 機械の修理

コイルのAC100Vタイプが在庫でありすぐに入荷できたので助かりました。

2024-11-22
用途: 電気工事
教育・研究機関

古い開閉器が壊れやすくなってきたので接触器とサーマルリレーを予備として購入した。
当日出荷ではあるが在庫があると安心する。

対象商品 : 21034134
2024-07-02
用途: 機械のメンテナンス

地元の電材屋に納期を確認したら4ケ月先になると言われ困っていたところ、モノタロウでは倉庫在庫品で注文したら翌日に届きました。本気で助かりました。本当ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 01077186
2024-06-24
用途: 井戸ポンプ操作時
栗原電気電気・ガス・熱供給・水道業

先ずは、早急に配達されたことに感謝します。
工事店のものですが、商品も数多く用意されていて分かりやすく説明してあるので選ぶときも迷わず注文することができましたありがとうございました。また使わせていただきます。

1が参考にしています
2025-01-02
用途: 検査装置
テクノワン

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

対象商品 : 01077353
2024-08-12
用途: 防霜ファンの修理
農・林・水産業

定価より だいぶ安く手に入れることが出来て ラッキーでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする