※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋭型刈込鋏

(5件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 01078236 品番 128
参考基準価格(税別)¥20,830 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
全長(mm)575 刃長(mm)240 刃渡り(mm)240 材質安来鋼青紙 用途刈込鋏 仕様ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付 種類ナタ柄 使用目的刈込

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01078236
2023-04-19
用途:
造園作業
製造業

枝が柔らかめの刈込み用として購入しました。歯長もほどほどで取り回しが良く、1回で大きく刈れるので作業効率が上がりました。

対象商品:
01078218
2020-05-16
用途:
庭木の剪定
その他業種

この商品の材質が安来白紙となっており、思ったより耐久性が良いように感じます。
又、研ぎやすいのも特徴らしいので、時々研ぎながら使っていきたいと思っております。

対象商品:
01078175
2021-02-22
用途:
生クネ狩
田島 克益 様

切れ味は最高でしたが、柄と刃の接合部分から折れてしまいました。ちと残念

対象商品:
01078218
2020-03-04
用途:
庭木の剪定時
農・林・水産業

新しいうちは切れ味もいいし使い易いと思います。
後はどれぐらい持ってくれるかに期待しています。

対象商品:
01078175
2018-05-09
用途:
剪定作業
有限会社野口興産 様

柄の長さが店頭販売品にはない丁度よい長さである。使用に応じて刃を研げるため、寿命が長く、コスパがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする