吉岡刃物製作所
吉岡刃物製作所の 鋏
吉岡刃物製作所の 葉刈鋏
止メ付葉刈鋏
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
01078306
品番
108
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
全長(mm)
810
刃渡り(mm)
210
切断径(mm)
刃〜5mm以下枝まで
仕様
ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付、裏スキ
材質
安来鋼青紙スーパー
アズワン品番
64-8284-15