※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

刈込鋏 普通型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 仕様カシメリベット(9mm) 注文コード01078367 品番102(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,910
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

切れはバツグン。身近に使う優れもの。
白紙・青紙は焼入れの違いとなります。青紙のほうが硬度と粘りが高く、切れ味が長持ちします。

材質安来鋼青紙 刃長(mm)180 仕様カシメリベット(9mm) 全長(mm)690 刃渡り(mm)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01078358
2024-06-27
用途:
庭木選定
運輸・通信業

思っていたより力が弱くても楽に切ることが出来て、切れ味についてとても満足しました。
参考までに選定した枝の太さは、10mm〜15mmくらいでした。
切った枝の処理(細かく裁断⇒ゴミ出し)も短時間で出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
01078358
2022-07-05
用途:
庭木剪定

購入したての為切味は最高です。
使い込んでいく中で研磨した時の切味がどうかは、今後見ていかなければわからない所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
1人が参考にしています
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする