吉岡刃物製作所
吉岡刃物製作所の 鋏
吉岡刃物製作所の 刈込鋏
のこかり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
01078455
品番
403
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
刈込刃とノコギリ刃の形状が1つになってパワー倍増。
滑らずにカットするギザ刃形状、手になじみやすいナタ樫柄。
全長(mm)
600
刃長(mm)
180
刃渡り(mm)
180
仕様
ネジ式(9mm)、ゆるみ止めナット付、裏スキ
タイプ
雑草刈