吉岡刃物製作所
吉岡刃物製作所の 鋏
吉岡刃物製作所の 刈込鋏
剪枝鋏
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
01078498
品番
122(B)
参考基準価格(税別)
¥16,030
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全長(mm)
605
切断径(mm)
10
仕様
カシメリベット(9mm)、曲刃仕上げ
材質
安来鋼白紙
アズワン品番
64-8284-94
刃渡り(mm)
225