吉岡刃物製作所
吉岡刃物製作所の 鋏
吉岡刃物製作所の 花鋏
生花鋏
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
01078656
品番
206(A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,430
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃渡り(mm)
50
用途
ガーデニング、農園等に。
仕様
カシメリベット(6mm)
材質
安来鋼白紙
使用目的
ガーデニング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01078656
206(A)
01078665
206(B)
生花鋏
吉岡刃物製作所
1丁
¥
3,398
税込
¥
3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)