吉岡刃物製作所
吉岡刃物製作所の 鋏
吉岡刃物製作所の 刈込鋏
片手刈込鋏(大)ガード付 本革サック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01079076
品番
907
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
全長(mm)
約39
適合
280mm〜320mmまでの大型片手刈込鋏ガード付用
幅(mm)
約11.5
厚さ(mm)
約6.5
適合ベルト幅(mm)
約4
アズワン品番
64-8284-77