佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 環境測定その他関連用品
ミニ地温計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01084238
品番
0510-00
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
5本で1セット。手軽に地温の温度管理が可能。目盛板にはメモの記入ができます。
用途
園芸・家庭菜園用温度計。
測定範囲
10℃〜40℃
質量(g)
約1.2
寸法
(W)26×(H)56mm
精度
±2℃
最小目盛
2℃