佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 環境測定その他関連用品
S型地温気温計 2段
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01084256
品番
0540-00
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
地温と気温を同時に測ることができます。
測定範囲
-5℃〜50℃
質量(g)
約26
寸法
(W)34×(H)245×(D)8mm
精度
±1℃
最小目盛
1℃
注意
※ 経年変化・・・感温液に白灯油と着色料を使用していますが、直射日光下では赤色が薄くなります。