TM-32T(G) リピートタイマー 佐藤計量器製作所 01084676

リピートタイマー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01084676 品番TM-32T(G)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

設定時間(カウントダウン)で繰り返し連続動作。
繰り返した回数の表示付。
誤操作防止のキーロック機能付。

測定範囲
リピート設定 10秒〜99分55秒
カウントダウン機能 1秒〜99分59秒
グリーン 用途反復が必要な時に。 トラスコ品番479-7078 質量(g)約41(乾電池含む) 寸法(W)70×(H)97×(D)8mm 電源コイン形リチウム電池(CR2032)1個 音量約65dB 表示形式デジタル カウントダウン機能 リピート機能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01084676
2019-04-11
用途:
機械の停止時間を報せるタイマー

薄くて軽いので、持ち運びに便利。
音も聴き取りやすくい点も高評価ポイント。

対象商品:
01084676
2018-10-22
用途:
シンプルモードが欲しい
その他業種

インターバルウォーキングのために繰り返し鳴るアラームを探していました。薄くて軽く、価格も安いので満足ですが、1回に繰り返し鳴らして使うので設定した時間前に予報的になるアラームは不要でうるさい。設定した時間がきたときにピッピッと鳴るだけのシンプルモードが欲しい。音も大きいので音量が設定できるとなおいいです。

対象商品:
01084667
2018-01-06
用途:
調理用
ラフレッチャ 様 (飲食業)

慣れると使い易い、止めなくて良いのが役に立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする