PH標準液3点セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード01084843 品番No.6405-00(6405-00)
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
pH値4.01、6.86、10.01 用途pH計測定前の校正用 適合PH計キャリブレーション用 セット内容フタル酸塩、中性りん酸、炭酸塩各標準液(pH 4.01/6.86/10.01) 容量(mL)各500
注意
※容器をよく振ってからご使用ください。
※直射日光を避け冷暗所に保管して下さい。(25℃以下)
※別の容器に移した液は未使用でも戻さないで下さい。
※表記のpH値は25℃における値。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01084843
2021-04-19
用途:
佐藤計量器製作所製のphメーターの点検校正用標準液の補充
株式会社オーレックス 様

phメーターに添付の標準液が汚れてきたこと、購入から1年以上経過したことから、標準液の更新をするために購入。
未だ未開封ではあるが、品質は問題ないと思います。
ただ、ボトルの識別はラベル表記のみなので、開封時にボトルやキャップを混用しないように
追加ラベルで色分けするなどの工夫をしたほうが良いですね。
phメーター付属のボトルのラベルを参考に識別表示の強化をする予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする