佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
佐藤計量器製作所の pH計/導電率計/標準液
佐藤計量器製作所の 本体
高アルカリ用センサ 640S-3
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01084852
品番
No.6425-10(6425-10)
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
高アルカリでの測定に向いたセンサ。
内部液(KCL)補充型。
測定範囲
温度/0.0℃〜50.0℃
pH/2.00〜13.00pH
精度
温度/±0.5℃
pH/±0.03pH
用途
ハンディ型pH計 SK-620PHU、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。
適合
高アルカリ用pH計センサ
質量(g)
76
寸法
Φ12×(L)159mm
コード長さ(m)
1
注意
※センサ測定精度はキャリブレーション時のpH標準液温度±3℃以内の液体を測定したとき。
※内部液が汚れた場合は、支持管内の内部液を取り除き、新しい内部液で支持管内をよく洗浄してから内部補充液を入れて下さい。