※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
SK-250WP2用ステンレスセンサ SWPU-09
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01085008
品番
SWPU-09(8077-30)
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
防水性 IPX7に準拠。
ステンレスグリップ。
精度
-40〜-10℃、145.1〜250:±2℃
-9.9〜-0.1℃、105.1〜145.0℃:±1℃
0.0〜40.0℃:±0.6℃
40.1〜105.0℃:±0.7℃
特性
防水
適合
SK-250WPU用オプションセンサ
質量(g)
143
寸法
Φ3×(L)200mm(先トガリ)
測定範囲(℃)
-40〜250
コード長さ(m)
1
アズワン品番
2-7480-08
注意
センサを全没させてのご使用は故障の原因になります。