佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
佐藤計量器製作所の pH計/導電率計/標準液
佐藤計量器製作所の 本体
突き刺し型極細センサ SK-S110K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01085026
品番
8080-42
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
極細投込みセンサ。
適合
SK-1260用オプションセンサ
材質
(パイプ)SUS304
測定範囲
0℃〜200℃
寸法
Φ2.0×(L)85mm
コード長さ(m)
3
センサ精度
クラス2