佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計その他関連用品
温湿度変換器 指示計のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01085148
品番
SK-RHC-C(8920-04)
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
センサは一体型とコード付の分離型センサより選択頂けます。
上下限警報出力付。
シリアル出力(RS-485)の表示器
表示分解能
温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外)
湿度: 0.1%rh (15%rh以上) 1%rh(左記以外)
表示範囲
温度:-15℃〜65.0℃
湿度:5.0〜99.9%rh
用途
温度、湿度の計測値を表示および電圧に出力変換する製品です。
質量(g)
220
寸法
(W)118×(H)100×(D)42mm
電源
DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V)
精度
接続するセンサにより異なる
注意
※ACアダプタはオプションにての用意になります。
※センサーは付属しません。