アキツ
アキツの ゴム素材
アキツの エチレンプロピレンゴム
アキツの エチレンプロピレン ゴム板・シート
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ1mm
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01085498
品番
1×100×500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)
1
幅(mm)
100
長さ(mm)
500
仕様
片面粘着テープ付
材質
汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.15
耐寒温度(℃)
-55
注意
※耐油性の用途には適しません。
商品豆知識
ゴム素材の特長