キッチンヘッダー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様支持棒はフリーカットタイプ、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヶ所固定 注文コード01088447 品番783-534-13B
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル操作で独立して吐水・止水

呼び13 付属品ビス(4×20mm)2本 仕様支持棒はフリーカットタイプ、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヶ所固定 材質青銅 文字色青印字 アズワン品番64-6493-94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01088447
2018-10-27
用途:
キッチン下の給湯の分岐
不動産業

分岐バルブ、チーズを組合せるよりもコンパクトに収まり満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする