カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 樹脂管用継手
メタカポリクリア内ネジ(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01092333
品番
615-252-10A
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
メタカポリ専用ワンタッチ継手(面取り不要)。
呼び径
10
材質
青銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
呼び
10A
使用温度(℃)
1〜95
アズワン品番
64-6495-87
商品豆知識
配管工事を支える補助部材