カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
丸鉢つきSトラップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01093663
品番
433-319-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
形状
Sトラップ
材質
黄銅
用途
オーバーフローなしの手洗器用
寸法(mm)
(テール管)呼32×150
呼び径
32
アズワン品番
64-6503-84
はさみ込み厚さ(mm)
最大35