カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
自閉立水栓(沃)(トール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01094092
品番
716-319-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が約6秒に設定されていますが、調節が可能です。
厚さ(mm)
5〜35
色
オールドブラス
呼び径(mm)
13
規格
JIS適合品
取付穴径(mm)
22〜28