カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
銅管ホースエンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01095824
品番
668-031
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ねじの種類
G
呼び
(銅管)8
適合管外径(Φmm)
(銅管)8
用途
Φ8銅管と灯油ホースの接続用
材質
黄銅、(スリーブ)樹脂
形状
ストレート
種類
銅管ホース継手
アズワン品番
64-6499-38
注意
※黄銅製スリーブへの組替えは行わないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材