銅管用火なし継手

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01095867 品番 618-71-13X15.88
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
寸法BR1/2 適合管外径(Φmm)15.88 材質黄銅 形状ストレート 種類銅管用継手 寸法A(mm)45 寸法C(Φmm)15.88 アズワン品番64-6499-34

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01095858
2024-02-05
用途:
混合水栓給湯銅管移設の為
株式会社明織 様 (建設業・工事業)

単純に締め付けを行うだけで溶接が必要無くものすごい便利な商品です
締め付けの際は中のリングが銅管切断面に真っ直ぐになる様に気をつけて締め付けを行って下さい
漏れの原因になりますよ

2人が参考にしています
対象商品:
01095867
2023-02-21
用途:
家の給湯配管の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

家の床下の給湯配管で漏れが見つかったのはいいけど、修理できない場所での漏れだったので手前で銅管を切断してメクラ栓にする工事に使用した。急いでいたので近所のホムセンを片っ端から探したけど、5/8の配管部品など皆無に等しく疲れ果ててモノタロウさんのお世話になりました。『当日発送』と書かれていたので午後2時頃の注文だったけど届いたのは2日後だった。届いてすぐに工事に取り掛かり無事に漏れを止めることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
01095867
2023-02-15
用途:
給湯器 フレキ管へ
マルケイ企画 様

銅管+フレキ管にしたいため
再度、使用しました。

簡単施工で水漏れもなく、フレキ管に
接続できました。

1人が参考にしています
対象商品:
01095867
2023-01-17
用途:
洗面所の胴配管からカランに接続
伊藤設計 様 (建設業・工事業)

火を使わない継ぎ手に不安でしたが
こんなに簡単に接続できました

対象商品:
01095867
2022-05-03
用途:
穴の開いた水道銅管をバイパス

銅製の水道管にピンホールが開き、水漏れしましたが、修理に28万もかかると言われ悩んだあげく、この継ぎ手に出会いました。ピンポールをバイパスし直接生きている水道管につなぎました。おかげさまで1500円くらいで修理できました。使い方は至って簡単です。

対象商品:
01095867
2021-06-09
用途:
水道管の交換
サイクルショップ冬眠 様

ロウ付けした銅管が腐食して漏れ出したので交換。値段以外は耐久性、作業性において全てに勝る一品です。

対象商品:
01095867
2020-08-27
用途:
給湯器の銅管
マルケイ企画 様

銅管部をフレキ接続の為、使用しました。中にソロバン玉のパーツが入っており、パッキンはないので、漏れないのかな?と思いましたが、締め付けると、漏れは止まりました。
簡単な作業なので、やりやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
01095867
2020-07-13
用途:
水道の銅管からキッチン水栓への接続
不動産業

銅管をロウ付け無しでGねじに変換できるので、とても重宝しています。
ホームセンターでは、在庫がなかったりしますが、モノタロウはすぐに配送してくれるので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする