PB 6 球面すべり軸受 大阪魂 01100575

 

PB 6 球面すべり軸受 大阪魂 01100575
PB 6 球面すべり軸受 大阪魂 01100575

球面すべり軸受

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード01100575品番PB 6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法B(mm)9寸法C(mm)6.75寸法D(mm)18寸法H(mm)1.2寸法d(mm)6寸法d1(mm)8.96寸法dk(mm)12.7寸法r(mm)0.5(min)型式PB型外径(Φmm)18質量(kg)0.013角度(°)13基本動定格荷重Cr(KN)4.3基本静定格荷重Cor(KN)9.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01100575PB 600742254PB6PB 6 球面軸受 PB形 THK 00742254球面軸受 PB形THK1個
1,198
税込1,318
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01100602
2022-01-31
用途: 旧車Renaultキャトルのトランスミッションのシフトレバーの軸受

Youtubeでフランスのキャトル乗りが、トランスミッションから突き出ているシフトバーと車内からエンジンルームに伸びているシフトレバーを連携するリンケージに球面軸受を使っていたので、それをまねて装着します。

1が参考にしています
対象商品 : 01100618
2022-02-08
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

他社のものと比べてグリスアップの穴が少し小さめです。
品質や質感は他社のものと遜色無いかと思われます。
今後、耐久性をみリピートするか検討したいと思います。

対象商品 : 01100593
2017-11-06
用途: レーシングカートの軸受に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

PB10は多くのレーシングカートに採用されている球面軸受です。
サイズだけ確認して購入しましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 01100602
2017-03-31
用途: 愛車メンテナンス

愛車のメンテナンスの代用品として購入し、アームのブッシュとして活用させて頂きましたが、充分使用可能でした。カーショップで購入したら○万円もする物が数千円でゲットできて機能は同じであるので、非常に助かりました。

対象商品 : 01100593
2017-12-01
用途: 整備工具の一部に
有限会社ファリーナ

この価格でこのクオリティーには十分満足させられました。

対象商品 : 01100584
2018-12-23
用途: 「シフトリンケージブッシュ」がへたったときの交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

SW20型MR2のシフトレバーにつながるケーブル2本のうち、シフト方向の「ゴム+金属パイプ」ブッシュを除去し、本品を挿入。変速時にケーブルを通じて動作音が車内で大きく聞こえるようになりましたが、ガタは激減しました。純正ブッシュと厚みが異なるので、ワッシャーの選定が難しいです。

対象商品 : 01100627
2017-04-27
用途: 農機具

負荷がかかる所なので耐久性に不安で、他社との比較した価格では満足です。

対象商品 : 01100584
2016-04-25
用途: クルマ シフトリンクケーブル ブッシュの高剛性化
自動車・二輪車・自転車関連業

マニュアル車 シフトリンクケーブルのゴムブッシュの変わりに使用。
剛性アップによる小気味良いフィーリングとなりました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする