曜日別特売
HPO206-R38 プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ) 01100916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPO206-R38 プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ) 01100916
HPO206-R38 プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ) 01100916
HPO206-R38 プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ) 01100916

プラレールチェーンHPOシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10リンク)ピッチ(mm)26注文コード01100916品番HPO206-R38
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,131
販売価格(税別)
2,846

ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。

寸法D(Φmm)11(max.)寸法T(mm)22寸法W(mm)60寸法t(mm)13寸法w(mm)42ピッチ(mm)26材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最小曲げ半径(mm)38最大フリースパン(m)1最大移動ストローク(m)1.9リンク数(/m)39最大ケーブル・ホース外径(mm)11最大ケーブル・ホース質量(kg/m)1.25最大移動速度(m/sec)2.5プラレールチェーン質量(kg/m)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:着脱・連結方法
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01100672
2020-08-04
用途: スライド部分
嶋中モータース

作業台で、電動工具を引き出して使うときの配線のガイドに使用。
コンパクトで、シカリした作りで非常に気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする