曜日別特売
HPO408-R100 プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ) 01101004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPO408-R100 プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ) 01101004
HPO408-R100 プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ) 01101004
HPO408-R100 プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ) 01101004

プラレールチェーンHPOシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(1リンク)ピッチ(mm)45注文コード01101004品番HPO408-R100
参考基準価格(税別)¥649販売価格(税込)¥565
販売価格(税別)
514

ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。

寸法D(Φmm)20(max.)寸法T(mm)40寸法W(mm)78寸法t(mm)25寸法w(mm)58ピッチ(mm)45材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最小曲げ半径(mm)100最大フリースパン(m)1.5最大移動ストローク(m)2.9リンク数(/m)23最大ケーブル・ホース外径(mm)20最大ケーブル・ホース質量(kg/m)5最大移動速度(m/sec)2.5プラレールチェーン質量(kg/m)1.36RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:着脱・連結方法
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01100672
2020-08-04
用途: スライド部分
嶋中モータース

作業台で、電動工具を引き出して使うときの配線のガイドに使用。
コンパクトで、シカリした作りで非常に気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする