ノーブランド
Vガイドホィール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
SAE52100 鋼 (JIS SUJ 2 相当)
適合
防塵機能だけで良い場合。
注文コード
01101433
品番
W1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質・適合
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
V面研削処理済み、複列アンギュラーベアリング構造で、グリス封入済み。
寸法A(mm)
19.557
寸法B(mm)
7.874
寸法C(mm)
4.762(-0.0076~+0)
寸法D(mm)
15.848±0.051
溝深さG(mm)
0.254
溝幅G(mm)
0.508
寸法L(mm)
0.229
寸法M(mm)
6.680
MDw内側(mm)
7.924
MDw外側(mm)
11.861
適合
防塵機能だけで良い場合。
材質
SAE52100 鋼 (JIS SUJ 2 相当)
質量(g)
12.25
硬度
HRC60-62
許容スラスト荷重(N)
260
許容モーメント荷重(N・cm)
165
静的ラジアル荷重(N)
1107
動的ラジアル荷重(N)
33.3RPM/1528、100RPM/1068、500RPM/622、1000RPM/490