アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ラジオ・ライト
ラジオdeライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01102178
品番
52353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
AM・ワイドFMラジオ、サイレン、LEDライト 災害時に役立つ機能が充実
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
約45×133×45
機能
AM・ワイドFMラジオ、サイレン、LEDライト
光源
LED(発光ダイオード)
包装形態
化粧箱
使用電池
単4電池3本使用(別売)