Western Digital(ウエスタンデジタル)
Western Digital(ウエスタンデジタル)の PCパーツ
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵HDD
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵HDD3.5
WD Blue WD10EZEX
(2件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01106805
品番
WD10EZEX-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
サイズ
3.5インチ
容量
1TB
キャッシュメモリ(MB)
64
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
7200
インターフェイス
SATA