WD30EFRX-R WD Red WD30EFRX Western Digital(ウエスタンデジタル) 01106936

WD Red WD30EFRX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01106936 品番WD30EFRX-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
容量3TB サイズ3.5インチ キャッシュメモリ(MB)64 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 インターフェイスSATA グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする