丸五
手甲4枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
黒
黒
藍
サイズ
大
小
中
大
特大
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
01109456
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
手首の保護用具。
材質
綿
色
黒
サイズ
大
扇内寸(cm)
16.5~17.5
扇外寸(cm)
21.5~22.5
幅(cm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応