丸五
手甲4枚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
黒
黒
藍
サイズ
特大
小
中
大
特大
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
01109544
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
手首の保護用具。
材質
綿
色
黒
サイズ
特大
扇内寸(cm)
18~19
扇外寸(cm)
23.5~24.5
幅(cm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応