チェーンソー(電動式)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01117822 品番 MUC3041
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

「新・工具レス調整機構」搭載
チェーンオイルの安定供給
ハイパワー1430W

電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)1.25 チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870] 振動3軸合成値(m/s2)4.7 チェーン形式91PX-46E 全長(mm)728 仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油 付属品チェーンオイル、チェーンカバー 質量(kg)3.9 用途薪作り、枕木の切断等に。 トラスコ品番492-3758 バー全長(mm)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:602
RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-14
用途:
庭木の伐採
教育・研究機関

ちょっと重めだが馬力があり,太目の庭木が楽に切れた。

2人が参考にしています
対象商品:
01117822
2023-06-18
用途:
庭木の剪定や伐採作業
製造業

最初は少し重たいかなと思っていましたが、安定感がありキックバックもなく使いやすいです。

対象商品:
00763692
2022-12-31
用途:
庭木の制定に使用、薪作りですね
ダイコーシステムズ有限会社 様

エンジンでないわりには重いと思いましたが大きなモーターでパワーありみたいなので満足してます

2人が参考にしています
対象商品:
00763692
2022-01-14
用途:
薪割り
柴崎厚税理士事務所 様

軽量な割にパワフルで満足です。
老舗メーカーの耐久性に期待してます。

2人が参考にしています
対象商品:
01117822
2020-04-05
用途:
マキストーブ用マキ材の切断、倒木の分解
その他業種

初めてチェーンソーを買いました。取扱説明書をはじめに読んだとき、使用法、メンテナンス要領をまとめて読んだので何が何だか分からなくなり、使いこなせるか、ケガの危険はないのかなど、使う前に不安が先立ち使い始めるのを躊躇しておりましたが、いざ使ってみると素人のわたくしでもすぐに簡単に使うことができ、しかも思った以上に能力があり、大満足です。チェーンソーを買うのに反対(小さい子供がいて危険かもしれない)していた息子も使ってみて、はじめから自分が買っていたような顔をして平気で使いこなしています。

2人が参考にしています
対象商品:
01117822
2020-05-05
用途:
垣根、30センチ位の木
えびす屋 様 (製造業)

自分ように購入したのですが、重く、主人に!
我が家の庭は、綺麗になりました。

対象商品:
01117822
2019-02-25
用途:
仕入れた木材の切断。
ジョイクラフト 様

室内なので電動式を購入しました。切れ味はエンジン式とほとんど変わらず、軽いので満足。

2人が参考にしています
対象商品:
00763683
2019-03-26
用途:
薪づくりに使っています。直径10センチから60センチの玉切り。
ヨシダ工房 様

今まで他のメーカー品を何台も使いましたが、パワー不足で壊れるのも早かった。これは重さもありパワフルで、よく切れます。薪を作るため原木を玉切りしています。バーサイズ350ですが、切込み深さは320なので、直径60センチ位までOK。とにかくよく切れるのでおお助かりです。(電源コードの取出しは、どのメーカーもやはり最後部なのでしょうか?)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
5人が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
3人が参考にしています
2023-03-17

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする