種類セット品レール幅(mm)15(0~-0.05)レール長さ(mm)462~518レール高さ(mm)13ブロック幅W(mm)34ブロック長さ(mm)64.4ブロック高さ(mm)21ブロック取付穴種類タップ穴寸法S×l(mm)M4×4基本動定格荷重(kN)14.2基本静定格荷重(kN)24.2寸法B(mm)26寸法C(mm)26寸法D0(Φmm)3寸法E(mm)5.5寸法e0(mm)4ピッチ(mm)60寸法f0(mm)4寸法d1×d2×h(mm)4.5×7.5×5.3寸法H3(mm)3寸法K(mm)21寸法L(mm)64.4寸法L0(mm)462~518寸法L1(mm)48高さM(mm)24寸法N(mm)5.5寸法T(mm)5.9寸法W(mm)34寸法W1(mm)15寸法W2(mm)9.5グリースニップルPB1021B型番SHS15V静的許容モーメント(N・m)MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k