曜日別特売
SHS15V2SS+342L~398L LMガイド SHS-V形 THK 01126308

SHS15V2SS+342L~398L LMガイド SHS-V形 THK 01126308
SHS15V2SS+342L~398L LMガイド SHS-V形 THK 01126308
SHS15V2SS+342L~398L LMガイド SHS-V形 THK 01126308

LMガイド SHS-V形

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット注文コード01126308品番SHS15V2SS+342L~398L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
種類セット品レール幅(mm)15(0~-0.05)レール長さ(mm)342~398レール高さ(mm)13ブロック幅W(mm)34ブロック長さ(mm)64.4ブロック高さ(mm)21ブロック取付穴種類タップ穴寸法S×l(mm)M4×4基本動定格荷重(kN)14.2基本静定格荷重(kN)24.2寸法B(mm)26寸法C(mm)26寸法D0(Φmm)3寸法E(mm)5.5寸法e0(mm)4ピッチ(mm)60寸法f0(mm)4寸法d1×d2×h(mm)4.5×7.5×5.3寸法H3(mm)3寸法K(mm)21寸法L(mm)64.4寸法L0(mm)342~398寸法L1(mm)48高さM(mm)24寸法N(mm)5.5寸法T(mm)5.9寸法W(mm)34寸法W1(mm)15寸法W2(mm)9.5グリースニップルPB1021B型番SHS15V静的許容モーメント(N・m)MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
注意
※レール長によりG寸法は変わります。両側とも同寸法となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01126308SHS15V2SS+342L~398L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V2SS+342L~398L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする