MJPBS-200 電気送風機 モノタロウ 01135225

電気送風機

(13件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01135225 品番MJPBS-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのバネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。

質量(kg)約7 コード長さ(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×310×310 風量(m3/min)25/30 消費電力(W)(50/60Hz)130/170 電源電圧(V)AC100 適合ダクトΦ230mm 定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300 周波数(Hz)50/60 ハネ径(mm)200 羽根枚数7 材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金 用途工場、現場の吸気・排気に。 ダクト径(Φmm)230
取扱説明書:
注意
※ダクトは別売りです。
※屋内用ですので雨、水が掛からないようにしてください。
※爆発性の粉塵、ガス、蒸気を吸わせないようにしてください。※ハネの回転中に指や器物を差し込まないようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01135234
2017-09-05
用途:
FRPのライニング作業に使用
藤田工業 様

音が静かでうるさくなて良いが3芯のプラグであればいいと思います。

対象商品:
01135225
2017-03-21
用途:
ハウスの換気
農・林・水産業

音が結構大きいので近くでの仕事には向きません、風量はまぁまぁです。

対象商品:
01135234
2016-08-27
用途:
現場での換気

送風機1台をリースして、結構な料金を請求されたので購入を決めました。
十分使用できる物でした作業員も満足してくれています。

1人が参考にしています
対象商品:
01135234
2016-10-14
用途:
工事他作業時

音も静かな方だと思います。軽くて良いです。耐久性はまだ分かりません。

対象商品:
01135234
2016-08-29
用途:
現場の換気(解体作業等)
万葉建設株式会社 様

使い勝手も良く値段も手ごろで満足です

対象商品:
01135225
2016-10-26
用途:
ピット作業時
有限会社細谷工業 様 (建設業・工事業)

値段が安いから購入したが、とにかく弱すぎる。

モノタロウのジャバラを付けると より風が出なくなる。

ピット作業には向きません。

対象商品:
01135225
2015-07-10
用途:
地下室リフォーム
エヌテック・ラボ 様

隙間テープで羽根周囲の隙間を埋め、風洞内のビスを頭の小さいものに取り替え、羽根中央部にバランスウェイトを貼りました。
音も振動も少なく大風量になり、静圧も多少増えました。

これに適合する排気用ポリダクトがあると良いのですが。

9人が参考にしています
対象商品:
01135225
2015-09-10
用途:
狭い場所での作業の暑さ対策

製造ラインでの保全作業の際の、暑さ対策に使用。狭い場所での作業が多い為、φ230を選びましたが
風量は十分です。重宝しております。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする