ネピアプレミアムソフト

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(30m×4ロール) 注文コード01135313 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高密度ソフトエンボス加工に加え、「やわらか&しっかり新処方」で、濡れた時のやぶれにくさをアップさせ、温水洗浄後のふき取りにも、より使いやすい紙質となりました。

タイプダブル 使用場所トイレ 長さ(m)30 種別芯あり 材質パルプ100% 幅(mm)109 ホワイト シリーズネピア 香り無香料 FSC認証認定 FSC認証番号SGSHK-COC-004078

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01135313 - 66772225 4901121269375 ネピア トイレットロール 王子ネピア ネピア トイレットロール 王子ネピア 1パック(4ロール) 299
欠品中
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01058925
2021-02-25
用途:
会社で
製造業

会社で使うので値段がもう少し安ければなお良いと思います。

対象商品:
01058934
2021-02-16
用途:
トイレ用

ネピアの同シリーズの他製品に比べると、
思った以上に臭いがきついです。

対象商品:
01058925
2019-04-04
用途:
トイレ用
その他業種

水洗トイレで使用していますが使用時の破れが無いのが良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
01058925
2018-06-12
用途:
トイレで

プレミアムソフトがなかなかスーパー等では売ってないので助かります

対象商品:
01058934
2018-03-08
用途:
孫たちのトイレ勉強

香りと柔らかさに満足してます。1カートンの入数を頂くと注文しやすい。

対象商品:
01135304
2018-09-30
用途:
トイレのペーパー
ビックオフィス池袋 様 (サービス業)

これは単価が高いすぎてウチでは使えないという結論を出しました。違うメーカーの製品を探します。

対象商品:
01058925
2015-08-05
用途:
オフィス事務
住環境テクノサービス株式会社 様

ドラッグストアよりちょっと高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする