- フローリング専用ワックス リンレイ 01135338

- フローリング専用ワックス リンレイ 01135338
- フローリング専用ワックス リンレイ 01135338
- フローリング専用ワックス リンレイ 01135338
- フローリング専用ワックス リンレイ 01135338
- フローリング専用ワックス リンレイ 01135338
- フローリング専用ワックス リンレイ 01135338
- フローリング専用ワックス リンレイ 01135338

フローリング専用ワックス

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)
内容量1本(500mL)注文コード01135338品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

日本に流通する約7700種類のフローリング材を研究し、様々なフローリングに最も適した性能を発揮するよう専用設計された樹脂ワックス。
フローリングに合うナチュラルなつやで木の質感を引き出します。
床暖房の床、UV塗装の床にも対応。
JFPA F☆☆☆☆認定(シックハウス対応)

仕様約30畳分寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×242×71耐久性(年)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01135338
2023-07-24
用途: 床拭き
製造業

前回も使用していたが、ワックスの伸びもよく乾燥後は光沢がありワックス効果は長くつ続く。

対象商品 : 01135338
2022-05-03
用途: フローリング用
建設業・工事業

5年振りにワックス掛け行いました。別メーカーのオールワックスが残っていたのでそちらは樹脂シートに使用。以前は乾いてから乾拭きしていましたが、今回は二度に塗りして完了。ツヤあります。1年間耐久も魅力的です。

1が参考にしています
対象商品 : 01135338
2020-07-10
用途: 床の定期塗装
その他業種

通常使っている製品なので問題なく塗布でき、使いやすいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 01135322
2020-07-07
用途: 治療院の床ワックス
医療・福祉・介護関連業

とても綺麗に光沢が出て仕上がりました。次回も是非使わせていただきます。

対象商品 : 01135322
2020-10-06
用途: フローリングのワックス掛け
その他業種

きれいに塗れました。ただし、結構体力を使いますので、夏はやめときましょう。

対象商品 : 11749623
2020-05-04
用途: 大掃除の際のワックスがけ
株式会社ホリスティック南飛騨サービス業

施設全体を2度塗りしたお陰で、ピカピカになりました。
いつまで持続してくれるのか分かりませんが、今の状態には満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 01135322
2019-05-15
用途: フローリングのワックス

一度塗りでピカピカに仕上がりました。まだ、施工して間もないため、時間の経過後は確認できていませんが現状では満足です

対象商品 : 11749623
2018-09-18
用途: 22年になるフローリングの保護の為。

簡単に施工でき、そこそこの仕上がりになるので、リピートして使っています。満足な品です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
1が参考にしています
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする